Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 5.2 A, 0,45 Nm, 3000 1/min, BRS364H030ACB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 5.2 A, 0,45 Nm, 3000 1/min, BRS364H030ACB
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 5.2 A, 0,45 Nm, 3000 1/min, BRS364H030ACB
Artikel-Nr.:
     4502-02P2276
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS364H030ACB
EAN/GTIN:
     4099891505578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor schneider
schrittmotor
3-ph. Schrittmotor - 0,51 Nm - Welle Ø 6,35 mm - L= 42 mm - o. Bremse - Steckv. 3-ph. Schrittmotor, 0,51 Nm, Welle Ø 6,35mm, L= 42mm, o. Bremse, Steckv...Kompatible Produktfamilie: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Die technischen Merkmale von BRS364H030ACB von Schneider Electric im Überblick * Energieeffizienzklasse sonstige * Betriebstemperatur 40 °C, -25 °C * Bemessungsstrom 5 A * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Lager sonstige * Kühlmethode sonstige * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Mit Kondensschutz Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Bauform sonstige * Belastungszyklus sonstige * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Anzahl der Phasen 3 * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige * Schutzart (IP) IP41 * Spannungsart DC * Überlastfähigkeit Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
0,45 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
5.2 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.71 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,27*
€ 663,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 585,39*
€ 668,22*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 622,21*
€ 701,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,54*
€ 834,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,03*
€ 818,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,45*
€ 784,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,34*
€ 766,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,21*
€ 740,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.