Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 5.8 A, 0,9 Nm, 3000 1/min, BRS366H030ABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 5.8 A, 0,9 Nm, 3000 1/min, BRS366H030ABA
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 5.8 A, 0,9 Nm, 3000 1/min, BRS366H030ABA
Artikel-Nr.:
     4502-02P2292
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS366H030ABA
EAN/GTIN:
     4099891505653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor schneider
schrittmotor
3-phasiger Schrittmotor 1,02 Nm, Welle Ø 6,35mm, L=56mm, o. Bremse, Klemmenk. 3-phasiger Schrittmotor 1,02 Nm, Welle Ø 6,35mm, L= 56mm, o. Bremse, Klemmenk...Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanis Die technischen Merkmale von BRS366H030ABA von Schneider Electric im Überblick * Energieeffizienzklasse sonstige * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Kühlmethode sonstige * Lager sonstige * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Mit Kondensschutz Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Nenndrehmoment 1 Nm * Bauform sonstige * Belastungszyklus sonstige * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige * Schutzart (IP) sonstige * Überlastfähigkeit Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
0,9 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
5.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.158 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 301,72*
€ 343,99*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,61*
€ 344,45*
Frei Haus
ab € 430,91*
€ 495,04*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 447,90*
€ 501,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 480,10*
€ 535,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,29*
€ 637,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,12*
€ 628,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,46*
€ 603,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,59*
€ 592,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,10*
€ 571,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.