Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 5.8 A, 1,5 Nm, 3000 1/min, BRS368H130AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 5.8 A, 1,5 Nm, 3000 1/min, BRS368H130AAA
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 5.8 A, 1,5 Nm, 3000 1/min, BRS368H130AAA
Artikel-Nr.:
     4502-02P2330
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS368H130AAA
EAN/GTIN:
     4099891505745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor schneider
schrittmotor
3-phasiger Schrittmotor, 1,70 Nm, Welle Ø 8mm, L=79mm, ohne Bremse, Verdr. 3-phasiger Schrittmotor, 1,70 Nm, Welle Ø 8mm, L= 79mm, ohne Bremse, Verdr...Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Die technischen Merkmale von BRS368H130AAA von Schneider Electric im Überblick * Ausführung Wellenende sonstige * Ausführung sonstige * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Nenndrehmoment 2 Nm * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Lager sonstige * Kühlmethode sonstige * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Energieeffizienzklasse sonstige * Überlastfähigkeit Nein * Schutzart (IP) sonstige * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
1,5 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
5.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.402 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,19*
€ 276,53*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,06*
€ 276,94*
Frei Haus
ab € 310,33*
€ 349,80*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 350,46*
€ 392,48*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 374,80*
€ 419,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,17*
€ 498,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,29*
€ 496,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,81*
€ 478,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,44*
€ 468,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,80*
€ 446,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.