Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 1.75 A, 2 Nm, 3000 1/min, BRS39


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 1.75 A, 2 Nm, 3000 1/min, BRS39
3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 1.75 A, 2 Nm, 3000 1/min, BRS39
Artikel-Nr.:
     4502-02P2469
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS397W270ACB
EAN/GTIN:
     4099891506179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
3-Ph.-Schrittmotor, 2,26 Nm, Welle Ø 9,5mm, L=68mm, o. Bremse, Stecker 3-Ph.-Schrittmotor, 2,26 Nm, Welle Ø 9,5mm, L=68mm, o. Bremse, Stecker. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Dreh Die technischen Merkmale von BRS397W270ACB von Schneider Electric im Überblick * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Nenndrehmoment 2 Nm * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Lager sonstige * Kühlmethode sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Energieeffizienzklasse sonstige * Überlastfähigkeit Nein * Schutzart (IP) sonstige * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
2 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
230 V
Nennspannung (DC):
325 V
Nennstrom:
1.75 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.127 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 532,00*
€ 596,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 536,67*
€ 601,63*
Frei Haus
ab € 757,01*
€ 852,73*
€ 5,95*
ab € 791,23*
€ 868,26*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 841,23*
€ 920,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,24*
€ 1.095,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,10*
€ 1.083,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,54*
€ 1.047,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,37*
€ 1.028,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,23*
€ 1.001,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.