Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Anschlagwinkel, Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spacial SF-Anschlagwinkel, Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 4 Stück
Spacial SF-Anschlagwinkel, Stahl, verzinkt, Verpackungseinheit: 4 Stück
Artikel-Nr.:
     4502-02P2542
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFELB
EAN/GTIN:
     3606485131559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Anschlagwinkel, NSYSFELB, Schneider Electric Satz Hebe- und Transporthalterungen, für Spacial SF, Spacial SFHD, Prisma PH und Spacial SFM Gehäuse. Die Halterungen sind aus verzinktem Stahl gefertigt, die maximale Belastung beträgt 500 kg. Der Satz besteht aus 4 Halterungen und Befestigungselementen (M12-Schrauben). Dieses Produkt ist als grünes Premium mit minimalem Einsatz von gefährlichen Substanzen qualifiziert.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
49 mm
Material:
Stahl
Zubehörart:
Anschlagwinkel
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
1.956 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Befestigungswinkel, Montagewinkel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Winkel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,29*
€ 24,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,32*
€ 24,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,68*
€ 24,84*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,70*
€ 26,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,37*
€ 26,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.