Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39AH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39AH2
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39AH2
Artikel-Nr.:
     4502-02P2543
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS39AH270AAA
EAN/GTIN:
     4099891506520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
3-ph. Schrittmotor - 4,8 Nm - Welle Ø 9,5 mm - L= 98 mm - ohne Bremse - Verdr. SPS -Steuerung - Modicon M221 Die technischen Merkmale von BRS39AH270AAA von Schneider Electric im Überblick * Energieeffizienzklasse sonstige * Betriebstemperatur -25 °C, 40 °C * Bemessungsstrom 6 A * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Lager sonstige * Kühlmethode sonstige * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Mit Kondensschutz Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Polzahl 3 * Bauform sonstige * Belastungszyklus sonstige * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Anzahl der Phasen 3 * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige * Schutzart (IP) IP41 * Spannungsart AC/DC * Überlastfähigkeit Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
4 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
34 V
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
5.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 599,47*
€ 690,25*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,45*
€ 690,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 654,97*
€ 724,64*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 688,78*
€ 760,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,59*
€ 905,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,01*
€ 897,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,06*
€ 862,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,39*
€ 845,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,78*
€ 819,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.