Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39AH3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39AH3
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39AH3
Artikel-Nr.:
     4502-02P2546
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS39AH360ABA
EAN/GTIN:
     4099891506551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor schneider
schrittmotor
3-phasiger Schrittmotor, 4,8 Nm, Welle Ø 12 mm, L=98 mm, ohne Bremse, Klemmenk. 3-phasiger Schrittmotor, 4,8 Nm, Welle Ø 12mm, L=98mm, ohne Bremse, Klemmenk...Kompatible Produktfamilie: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechani Die technischen Merkmale von BRS39AH360ABA von Schneider Electric im Überblick * Energieeffizienzklasse sonstige * Betriebstemperatur 40 °C, -25 °C * Bemessungsstrom 6 A * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Lager sonstige * Kühlmethode sonstige * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Mit Kondensschutz Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Polzahl 3 * Bauform sonstige * Belastungszyklus sonstige * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Anzahl der Phasen 3 * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige * Schutzart (IP) IP41 * Spannungsart AC/DC * Überlastfähigkeit Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
4 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
34 V
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
5.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.122 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 516,21*
€ 570,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,99*
€ 575,22*
Frei Haus
ab € 681,05*
€ 745,32*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 764,75*
€ 835,65*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 820,29*
€ 891,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,16*
€ 1.060,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,13*
€ 1.050,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,85*
€ 1.018,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,50*
€ 999,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,29*
€ 976,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.