Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39AH3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39AH3
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39AH3
Artikel-Nr.:
     4502-02P2553
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS39AH370AAA
EAN/GTIN:
     4099891506629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
3-ph. Schrittmotor - 4,8 Nm - Welle Ø 12 mm - L= 98 mm - ohne Bremse - Verdr. 3-ph. Schrittmotor, 4,8 Nm, Welle Ø 12mm, L= 98mm, ohne Bremse, Verdr...Kompatible Produktfamilie: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Dr Die technischen Merkmale von BRS39AH370AAA von Schneider Electric im Überblick * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Anzahl der Phasen 3 * Polzahl 3 * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Kühlmethode sonstige * Lager sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Energieeffizienzklasse sonstige * Betriebstemperatur 40 °C, -25 °C * Bemessungsstrom 6 A * Überlastfähigkeit Nein * Schutzart (IP) IP41 * Spannungsart AC/DC * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
4 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
34 V
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
5.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 600,11*
€ 691,58*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,83*
€ 691,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 653,45*
€ 725,87*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 691,90*
€ 762,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,16*
€ 906,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,15*
€ 895,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,07*
€ 862,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,77*
€ 845,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,90*
€ 823,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.