Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 5.8 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 5.8 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39A
3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 5.8 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39A
Artikel-Nr.:
     4502-02P2650
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS39AW660ACA
EAN/GTIN:
     4099891507015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
3-phasiger Schrittmotor, 4,8 Nm, Welle Ø 12mm, L=98mm, ohne Bremse, Steckv. 3-phasiger Schrittmotor, 4,8 Nm, Welle Ø 12mm, L= 98mm, ohne Bremse, Steckv...Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanisch Die technischen Merkmale von BRS39AW660ACA von Schneider Electric im Überblick * Ausführung Wellenende sonstige * Ausführung sonstige * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Nenndrehmoment 5 Nm * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Lager sonstige * Kühlmethode sonstige * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Energieeffizienzklasse sonstige * Überlastfähigkeit Nein * Schutzart (IP) sonstige * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
4 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
230 V
Nennspannung (DC):
325 V
Nennstrom:
5.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.18 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,62*
€ 632,66*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 580,83*
€ 637,84*
Frei Haus
ab € 829,88*
€ 916,74*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 861,27*
€ 928,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 897,38*
€ 967,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,34*
€ 1.151,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,51*
€ 1.139,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,09*
€ 1.111,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,39*
€ 1.091,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,38*
€ 1.067,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.