Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 5.8 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 5.8 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39A
3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 5.8 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39A
Artikel-Nr.:
     4502-02P2656
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS39AW661FCA
EAN/GTIN:
     4099891507046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
BRS Motor,BG.90,4,52Nm,STECK.,BREMSE,ENC BRS Motor,BG.90,4,52Nm,STECK.,BREMSE,ENC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
4 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
230 V
Nennspannung (DC):
325 V
Nennstrom:
5.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5.5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.708,95*
€ 1.804,99*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.698,40*
€ 1.810,21*
€ 5,95*
ab € 1.715,93*
€ 1.820,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.777,59*
€ 1.886,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.787,36*
€ 1.895,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.886,52*
€ 2.244,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.871,49*
€ 2.227,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.821,85*
€ 2.168,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.793,97*
€ 2.134,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.777,59*
€ 2.115,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.