Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 2 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39AWB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 2 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39AWB
3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 2 A, 4 Nm, 3000 1/min, BRS39AWB
Artikel-Nr.:
     4502-02P2668
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS39AWB60FCA
EAN/GTIN:
     4099891507138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
3-Ph.-Schrittmotor, 4,52 Nm, Welle Ø 12mm, L=98mm, m. Bremse, Stecker 3-Ph.-Schrittmotor, 4,52 Nm, Welle Ø 12mm, L=98mm, m. Bremse, Stecker. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehz Die technischen Merkmale von BRS39AWB60FCA von Schneider Electric im Überblick * Energieeffizienzklasse sonstige * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Kühlmethode sonstige * Lager sonstige * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Mit Kondensschutz Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Nenndrehmoment 5 Nm * Bauform sonstige * Belastungszyklus sonstige * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige * Schutzart (IP) sonstige * Überlastfähigkeit Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
4 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
230 V
Nennspannung (DC):
325 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5.106 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.242,21*
€ 1.374,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.284,43*
€ 1.374,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.294,48*
€ 1.384,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.320,02*
€ 1.407,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,92*
€ 1.648,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,02*
€ 1.621,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,92*
€ 1.569,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,21*
€ 1.552,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,48*
€ 1.540,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.