Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 6 Nm, 3000 1/min, BRS39BH4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 6 Nm, 3000 1/min, BRS39BH4
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 34 V (AC), 5.8 A, 6 Nm, 3000 1/min, BRS39BH4
Artikel-Nr.:
     4502-02P2742
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS39BH461ACA
EAN/GTIN:
     4099891507220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor schneider
schrittmotor
3-ph. Schrittmotor - 6,5 Nm - Welle Ø 14 mm - L= 98 mm - ohne Bremse - Steckv. 3-ph. Schrittmotor, 6,5 Nm, Welle Ø 14mm, L= 98mm, ohne Bremse, Steckv...Kompatible Produktfamilie: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische D Die technischen Merkmale von BRS39BH461ACA von Schneider Electric im Überblick * Betriebstemperatur 40 °C, -25 °C * Bemessungsstrom 6 A * Energieeffizienzklasse sonstige * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Lager sonstige * Kühlmethode sonstige * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Mit Kondensschutz Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Polzahl 3 * Anzahl der Phasen 3 * Bauform sonstige * Belastungszyklus sonstige * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige * Schutzart (IP) IP41 * Spannungsart AC/DC * Überlastfähigkeit Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
6 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
34 V
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
5.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.490,52*
€ 1.633,31*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.535,29*
€ 1.633,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.606,34*
€ 1.711,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.641,50*
€ 1.741,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,96*
€ 2.037,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.698,71*
€ 2.021,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.653,75*
€ 1.967,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.627,67*
€ 1.936,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,34*
€ 1.911,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.