Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 2.25 A, 6 Nm, 3000 1/min, BRS39


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 2.25 A, 6 Nm, 3000 1/min, BRS39
3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 2.25 A, 6 Nm, 3000 1/min, BRS39
Artikel-Nr.:
     4502-02P2806
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS39BW770ABA
EAN/GTIN:
     4099891507510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
3-Ph.-Schrittmotor, 6,78Nm, Welle Ø 14mm, L=128mm, o. Bremse, Klemmkasten 3-Ph.-Schrittmotor, 6,78Nm, Welle Ø 14mm, L=128mm, o. Bremse, Klemmkasten. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische D Die technischen Merkmale von BRS39BW770ABA von Schneider Electric im Überblick * Energieeffizienzklasse sonstige * Lager sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Kühlmethode sonstige * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Mit Kondensschutz Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Nenndrehmoment 7 Nm * Bauform sonstige * Belastungszyklus sonstige * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige * Schutzart (IP) sonstige * Überlastfähigkeit Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
6 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
230 V
Nennspannung (DC):
325 V
Nennstrom:
2.25 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.686 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,18*
€ 690,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 627,52*
€ 695,30*
Frei Haus
ab € 834,82*
€ 902,97*
€ 5,95*
ab € 939,53*
€ 1.016,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 978,96*
€ 1.053,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,30*
€ 1.253,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,09*
€ 1.242,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,41*
€ 1.209,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,30*
€ 1.186,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,96*
€ 1.164,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.