Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 4.1 A, 12 Nm, 3000 1/min, BRS3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 4.1 A, 12 Nm, 3000 1/min, BRS3A
3-phasiger Schrittmotor, 325 V (DC), 230 V (AC), 4.1 A, 12 Nm, 3000 1/min, BRS3A
Artikel-Nr.:
     4502-02P2873
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS3ACW850FCA
EAN/GTIN:
     4099891507732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
3-Ph.-Schrittmotor, 13,5 Nm, Welle Ø19mm, L=180mm, m. Bremse- Stecker 3-Ph.-Schrittmotor, 13,5 Nm, Welle Ø19mm, L=180mm, m. Bremse- Stecker. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehz Die technischen Merkmale von BRS3ACW850FCA von Schneider Electric im Überblick * Energieeffizienzklasse sonstige * Lager sonstige * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Kühlmethode sonstige * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Mit Kondensschutz Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Nenndrehmoment 14 Nm * Bauform sonstige * Belastungszyklus sonstige * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige * Schutzart (IP) sonstige * Überlastfähigkeit Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
12 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
230 V
Nennspannung (DC):
325 V
Nennstrom:
4.1 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
11.242 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.091,35*
€ 2.241,05*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.160,66*
€ 2.241,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.161,13*
€ 2.256,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.212,00*
€ 2.294,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.256,24*
€ 2.684,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.240,16*
€ 2.665,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.191,92*
€ 2.608,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.175,84*
€ 2.589,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.161,13*
€ 2.571,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.