Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Servomotor, 480 V (AC), 400 W, 4.8 A, 0,65 Nm, 9000 1/min, BSH0552P02A1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AC-Servomotor, 480 V (AC), 400 W, 4.8 A, 0,65 Nm, 9000 1/min, BSH0552P02A1A
AC-Servomotor, 480 V (AC), 400 W, 4.8 A, 0,65 Nm, 9000 1/min, BSH0552P02A1A
Artikel-Nr.:
     4502-02P2998
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BSH0552P02A1A
EAN/GTIN:
     4099891508548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
AC-Servomotor BSH, 0,9 Nm, 8000 U/min, glatt, o. Bremse, IP50 BSH Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen an Dynamik. Mit fünf Flanschgrößen und den unterschiedlichen Längen bieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. Die technischen Merkmale von BSH0552P02A1A von Schneider Electric im Überblick * Ausführung Drehstrom-Synchronmotor * Ausführung Wellenende sonstige * Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0 W * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz 7000 1/min * Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 0 kW * Anzahl der Phasen 3 * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Anlaufstromverhältnis 0 * Nenndrehmoment 1 Nm * Polzahl 6 * Rahmengröße gemäß IEC 0 mm * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Lager sonstige * Kühlmethode Luft * Kippmomentverhältnis 0 * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Energieeffizienzklasse sonstige * Betriebstemperatur 20 °C, - °C * Bemessungsstrom 0 A * Bemessungsspannung 480 V * Überlastfähigkeit Nein * Schutzart (IP) IP50 * Spannung Anti-Kondensatheizung 0 V * Spannungsart AC * Volllasteffizienz 0 % * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
0,65 Nm
Drehzahl:
9000 1/min
Leistung:
400 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
4.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.757 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.056,64*
€ 1.133,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.063,58*
€ 1.139,00*
Frei Haus
ab € 1.637,72*
€ 1.789,32*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.712,45*
€ 1.812,47*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.788,81*
€ 1.889,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.889,03*
€ 2.247,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.879,26*
€ 2.236,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.830,77*
€ 2.178,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,97*
€ 2.144,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.788,81*
€ 2.128,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.