Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Servomotor, 480 V (AC), 586 W, 10.1 A, 0,7 Nm, 8000 1/min, BSH0701T12A1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AC-Servomotor, 480 V (AC), 586 W, 10.1 A, 0,7 Nm, 8000 1/min, BSH0701T12A1A
AC-Servomotor, 480 V (AC), 586 W, 10.1 A, 0,7 Nm, 8000 1/min, BSH0701T12A1A
Artikel-Nr.:
     4502-02P3168
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BSH0701T12A1A
EAN/GTIN:
     4099891510220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
AC-Servomotor BSH, 0,7 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50 BSH Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen an Dynamik. Mit fünf Flanschgrößen und den unterschiedlichen Längen bieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. Die technischen Merkmale von BSH0701T12A1A von Schneider Electric im Überblick * Ausführung Drehstrom-Synchronmotor * Ausführung Wellenende Schlüssel * Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0 W * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz 6000 1/min * Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 0 kW * Anzahl der Phasen 3 * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Anlaufstromverhältnis 0 * Nenndrehmoment 1 Nm * Polzahl 6 * Rahmengröße gemäß IEC 0 mm * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Lager sonstige * Kühlmethode Luft * Kippmomentverhältnis 0 * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Energieeffizienzklasse sonstige * Betriebstemperatur 20 °C, - °C * Bemessungsstrom 0 A * Bemessungsspannung 480 V * Überlastfähigkeit Nein * Schutzart (IP) IP50 * Spannung Anti-Kondensatheizung 0 V * Spannungsart AC * Volllasteffizienz 0 % * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
0,7 Nm
Drehzahl:
8000 1/min
Leistung:
586 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
10.1 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.1 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.843,62*
€ 1.977,76*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.902,66*
€ 1.977,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.979,01*
€ 2.053,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.006,44*
€ 2.088,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.053,65*
€ 2.443,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.033,69*
€ 2.420,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.993,77*
€ 2.372,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.980,46*
€ 2.356,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.979,01*
€ 2.355,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.