Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Servomotor, 480 V (AC), 2600 W, 28.3 A, 6,3 Nm, 6000 1/min, BSH1003P11F1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AC-Servomotor, 480 V (AC), 2600 W, 28.3 A, 6,3 Nm, 6000 1/min, BSH1003P11F1A
AC-Servomotor, 480 V (AC), 2600 W, 28.3 A, 6,3 Nm, 6000 1/min, BSH1003P11F1A
Artikel-Nr.:
     4502-02P3454
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BSH1003P11F1A
EAN/GTIN:
     4099891513085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
AC-Servomotor BSH, 6,7 Nm, 6000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP50 BSH Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen an Dynamik. Mit fünf Flanschgrößen und den unterschiedlichen Längen bieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. Die technischen Merkmale von BSH1003P11F1A von Schneider Electric im Überblick * Bemessungsspannung 480 V * Bemessungsstrom 0 A * Betriebstemperatur 20 °C, - °C * Energieeffizienzklasse sonstige * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Kippmomentverhältnis 0 * Kühlmethode Luft * Lager sonstige * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Mit Kondensschutz Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Rahmengröße gemäß IEC 0 mm * Polzahl 8 * Nenndrehmoment 4 Nm * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Anlaufstromverhältnis 0 * Anzahl der Phasen 3 * Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 1 kW * Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz 1000 1/min * Bauform sonstige * Belastungszyklus sonstige * Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0 W * Ausführung Wellenende Schlüssel * Ausführung Drehstrom-Synchronmotor * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige * Volllasteffizienz 0 % * Spannungsart AC * Spannung Anti-Kondensatheizung 0 V * Schutzart (IP) IP50 * Überlastfähigkeit Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
6,3 Nm
Drehzahl:
6000 1/min
Leistung:
2600 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
28.3 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
8.15 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.351,88*
€ 1.449,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.356,32*
€ 1.454,34*
Frei Haus
ab € 2.089,13*
€ 2.277,84*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.179,45*
€ 2.307,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.290,62*
€ 2.404,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.404,51*
€ 2.861,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.385,65*
€ 2.838,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.325,91*
€ 2.767,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.294,12*
€ 2.730,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.290,62*
€ 2.725,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.