Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Servomotor, 480 V (AC), 2500 W, 34.8 A, 8,18 Nm, 6000 1/min, BSH1004T02A1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AC-Servomotor, 480 V (AC), 2500 W, 34.8 A, 8,18 Nm, 6000 1/min, BSH1004T02A1A
AC-Servomotor, 480 V (AC), 2500 W, 34.8 A, 8,18 Nm, 6000 1/min, BSH1004T02A1A
Artikel-Nr.:
     4502-02P3512
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BSH1004T02A1A
EAN/GTIN:
     4099891513610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
AC-Servomotor BSH, 8,18 Nm, 6000 U/min, glatt, o. Bremse, IP50 BSH Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen an Dynamik. Mit fünf Flanschgrößen und den unterschiedlichen Längen bieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
8,18 Nm
Drehzahl:
6000 1/min
Leistung:
2500 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
34.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
10 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.349,06*
€ 2.537,95*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.416,47*
€ 2.537,96*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.441,94*
€ 2.553,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.474,95*
€ 2.596,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.553,49*
€ 3.038,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.534,04*
€ 3.015,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.473,51*
€ 2.943,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.441,94*
€ 2.905,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.