Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserverst. Polyester-Sockel f. Geh. PLA(T) 123 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasfaserverst. Polyester-Sockel f. Geh. PLA(T) 123 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035
Glasfaserverst. Polyester-Sockel f. Geh. PLA(T) 123 Frontöff. IP44-IK10 RAL7035
Artikel-Nr.:
     4502-02P3563
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYZA2123G
EAN/GTIN:
     3606480777738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Polyester-Sockel, NSYZA2123G, Schneider Electric Sockel zur Verwendung mit Thalassa PLA-Gehäusen. Der Sockel ist für den Einsatz in Mehrzweckanwendungen bestimmt. Die Breite ist 1244 mm, die Höhe ist 200 mm, die Tiefe ist 250 mm. Der Bausatz besteht aus Befestigungselementen, 2 Frontplatten und 2 Seitenteilen. Das Produkt ist aus grauem Kunststoff (RAL 7035). Die Schutzart ist IP44. Die mechanische Schutzart ist IK10. Dieses Produkt ist als grünes Premium mit minimalem Einsatz von gefährlichen Substanzen qualifiziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel
Breite:
1244 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
200 mm
Länge:
250 mm
Material:
Polyester
Schutzart (IP):
IP44
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
8.224 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, schneider electric gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Gehäusesockel, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,41*
€ 180,93*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 158,28*
€ 189,18*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 164,30*
€ 195,87*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 165,12*
€ 195,87*
Frei Haus
ab € 162,09*
€ 198,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.