Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Servomotor, 480 V (AC), 2200 W, 37.1 A, 6,9 Nm, 4000 1/min, BSH1401T11A1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AC-Servomotor, 480 V (AC), 2200 W, 37.1 A, 6,9 Nm, 4000 1/min, BSH1401T11A1A
AC-Servomotor, 480 V (AC), 2200 W, 37.1 A, 6,9 Nm, 4000 1/min, BSH1401T11A1A
Artikel-Nr.:
     4502-02P3581
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BSH1401T11A1A
EAN/GTIN:
     4099891514105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
AC-Servomotor BSH, 11,1 Nm, 4000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50 BSH Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen an Dynamik. Mit fünf Flanschgrößen und den unterschiedlichen Längen bieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
6,9 Nm
Drehzahl:
4000 1/min
Leistung:
2200 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
37.1 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
8 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.193,75*
€ 2.385,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.273,02*
€ 2.385,87*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.276,08*
€ 2.396,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.318,38*
€ 2.436,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.396,27*
€ 2.851,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.382,99*
€ 2.835,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.321,19*
€ 2.762,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.287,39*
€ 2.721,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.276,08*
€ 2.708,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.