Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Servomotor, 480 V (AC), 3400 W, 44.1 A, 10,8 Nm, 4000 1/min, BSH1402P22A1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AC-Servomotor, 480 V (AC), 3400 W, 44.1 A, 10,8 Nm, 4000 1/min, BSH1402P22A1A
AC-Servomotor, 480 V (AC), 3400 W, 44.1 A, 10,8 Nm, 4000 1/min, BSH1402P22A1A
Artikel-Nr.:
     4502-02P3625
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BSH1402P22A1A
EAN/GTIN:
     4099891514303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
AC-Servomotor BSH, 19,2 Nm, 4000 U/min, glatt, o. Bremse, IP50 BSH Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen an Dynamik. Mit fünf Flanschgrößen und den unterschiedlichen Längen bieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
10,8 Nm
Drehzahl:
4000 1/min
Leistung:
3400 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
44.1 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
11.5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.835,46*
€ 1.913,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.835,72*
€ 1.918,12*
Frei Haus
ab € 2.820,16*
€ 2.989,34*
€ 5,95*
ab € 2.966,47*
€ 3.053,54*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.064,01*
€ 3.155,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.155,50*
€ 3.755,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.140,04*
€ 3.736,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.093,65*
€ 3.681,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.078,19*
€ 3.663,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.064,01*
€ 3.646,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.