Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Zeitschaltuhr, IH 60mn 1c SRM, 60min, ohne Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mechanische Zeitschaltuhr, IH 60mn 1c SRM, 60min, ohne Speicher
Mechanische Zeitschaltuhr, IH 60mn 1c SRM, 60min, ohne Speicher
Artikel-Nr.:
     4502-02P4121
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT15338
EAN/GTIN:
     4099889296792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau
Mechanische Zeitschaltuhr, IH 60mn 1c SRM, 60min, ohne Speicher Mechanische Zeitschaltuhr, IH 60mn 1c SRM, 60min, ohne Speicher, Sie arbeiten mit Stunden-, Tages- oder Wochenprogramm: Das Programm wird jede Stunde (IH 60 Min), jeden Tag (IH 24 h) oder jede Woche (IH 7 T) wiederholt. Das Die technischen Merkmale von CCT15338 von Schneider Electric im Überblick * Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Nein * 24 h Programm Nein * 60 min Programm Ja; * Anzahl der Kanäle 1 * Montageart DIN-Schiene * Nennschaltstrom bei 250 V AC 10 A * Netzsynchron Nein * Potenzialfreier Schaltkontakt Nein * Quarzgesteuert Nein * Programmscheibenteilung 1 1 min * Schaltungsvorwahl Ja; * Breite in Teilungseinheiten 3 * Breite 54 mm * Frequenz der Versorgungsspannung 50 Hz, 60 Hz * Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 1 min * Kontaktausführung Wechsler * Jahresprogramm Nein * Handbedienung Ja; * Höhe 90 mm * Ganggenauigkeit pro Tag 1 s * Tiefe 66 mm * Schutzart (IP) IP20 * Spannungsart der Versorgungsspannung AC * Versorgungsspannung 196 V, 253 V * Wochenprogramm Nein
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Schaltuhr
Display:
Nein
Funktion:
Stundenprogramm
Montage:
DIN-Schiene
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.204 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,43*
€ 52,90*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,41*
€ 55,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,01*
€ 56,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,36*
€ 62,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,14*
€ 70,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.