Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
Isolierte Aderendhülse, 16 mm², 24 mm lang, DIN 46228/4, blau, DZ5CA162D
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-02P5536
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
DZ5CA162D
EAN/GTIN:
4099889615951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhuelse 16 qmm blau isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülse 16mm²
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 16mm2/AWG6, blau, 100 Stück Aderendhülse nach DIN46228 mit Isolierkragen und Clipvorrichtung für Bezeichnungsfahne Querschnitt: 16 mm² - Farbe: blau Länge: normal Die technischen Merkmale von DZ5CA162D von Schneider Electric im Überblick * Halogenfrei Nein * Für kurzschlussfeste Leitungen Nein * Isoliert Ja; * Isolationswerkstoff Polyamid * Hülsenlänge 12 mm * Farbe blau * Oberfläche verzinnt * Nennquerschnitt 6 mm² * Mit Kennzeichnungsfahne Nein * Bandware Nein * Bauform Standard * Werkstoff Kupfer
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Isoliert:
Ja
Länge:
24 mm
Leiterquerschnitt:
16 mm²
max. Temperatur:
105 °C
Norm:
DIN 46228/4
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Aderendhülsen
Weitere Suchbegriffe:
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Hülse
,
Aderabschlusshülse
,
Endhülse
,
Klemme und Anschlussmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,00*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen