Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Stromversorgung
>
Ladegeräte
>
KFZ-Ladegeräte
>
Artikel
EcoStruxure EV Charging Expert für max. 50 Ladestationen, HMIBSCEA53D1ESM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-02P5879
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
HMIBSCEA53D1ESM
EAN/GTIN:
3606489943066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
eMobility
Lademanagement
Lastmanagement
Lade-Controller, HMIBSCEA53D1ESM, Schneider Electric HMIBSCEA53D1ESM - EV Charging Expert - Lastmanagement für EVlink Ladestationen mit statischer Regelung von bis zu 50 Ladestationen in max. 10 Zonen. Betriebsart: statisch, regelbare Zonen: 10, Zonenlevel: 3, Vergabe von VIP-Ladestatus durch Ladekarte, Vergabe von VIP-Ladestatus an festen Ladepunkt. Verbauchsauswertung sämtlicher Ladestationen, RFID-Badge Management, Monitoring über Dashboard und Fernzugriff auf die Ladestationen. Time-of-Use Funktion (Definition von Volllast- oder Teillastzeiten), Export von Wartungsberichten, Export von Ladedaten, Inbetriebnahme aller angeschlossenen Ladestationen. Konnektivität: Verbindung mit der OCPP-Überwachung (OCPP 1.6 Json), Verbindung mit der EcoStruxure-Betreuung (Webservices), Optional: 3G/4G-Modem, Inbetriebnahme per Ethernet-Kabel. Mechanische und umwelttechnische Eigenschaften: IP-Schutzgrad IP40, Betriebstemperatur 0 bis 50 °C, Lagertemperatur -20 bis 60 °C. Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 95 % nicht kondensierend, Betriebshöhe max. 2000 m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lade-Controller
Stromversorgung:
12 bis 24 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.42 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Stromversorgung
>
Ladegeräte
>
KFZ-Ladegeräte
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.083,62*
€ 2.189,62*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.080,28*
€ 2.190,52*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.105,00*
€ 2.199,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.106,82*
€ 2.210,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.355,40*
€ 2.461,97*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.461,97*
€ 2.929,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.443,44*
€ 2.907,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.387,82*
€ 2.841,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.369,29*
€ 2.819,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.355,40*
€ 2.802,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energiezähler, 3-phasig, 5A, erweiterte Messfunktion, Modbus, 1E/1A, MID konform
Schneider Electric
A9MEM3255
ab € 166,99*
Zubehör
Energiezähler, 3-phasig, 63A, erweiterte Messfunktion, Modbus, 1E/1A, MIDkonform
Schneider Electric
A9MEM3155
ab € 175,70*
Zubehör
Getaktete Spannungsversorgung UNIVERSAL, 100-500 VAC, 1-2 P, 24 VDC, 3 A, 72 W
Schneider Electric
ABL8RPS24030
ab € 78,06*
Zubehör
IEM3555 Energiezähler, Modbus, 1 DI, 1 DO, Rogowski Wandler
Schneider Electric
A9MEM3555
ab € 236,75*
Zubehör
Link150 Ethernet-Interface Modbusrtu/Tcp
Schneider Electric
EGX150
ab € 550,27*
Zubehör
PM5320-Messgerät mit Ethernet, bis 31. H, 256K 2DE/2DA 35Alarme, flächenbündig
Schneider Electric
METSEPM5320
ab € 284,15*
Zubehör
Schneider Electric Modem 4 G LTE RJ45; RS232 32V
Schneider Electric
EVP3MM
ab € 404,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen