Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoStruxure EV Charging Expert für max. 50 Ladestationen, HMIBSCEA53D1EDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoStruxure EV Charging Expert für max. 50 Ladestationen, HMIBSCEA53D1EDM
EcoStruxure EV Charging Expert für max. 50 Ladestationen, HMIBSCEA53D1EDM
Artikel-Nr.:
     4502-02P5881
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIBSCEA53D1EDM
EAN/GTIN:
     3606489943042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
eMobility
Lademanagement
Lastmanagement
Lade-Controller, HMIBSCEA53D1EDM, Schneider Electric HMIBSCEA53D1EDM - EV Charging Expert - Lastmanagement für EVlink Ladestationen mit dynamischer Regelung von bis zu 50 Ladestationen in max. 10 Zonen. Betriebsart: statisch & dynamisch, regelbare Zonen: 10, Zonenlevel: 3, Vergabe von VIP-Ladestatus durch Ladekarte, Vergabe von VIP-Ladestatus an festen Ladepunkt. Verbauchsauswertung sämtlicher Ladestationen, RFID-Badge Management, Monitoring über Dashboard und Fernzugriff auf die Ladestationen. Time-of-Use Funktion (Definition von Volllast- oder Teillastzeiten), Export von Wartungsberichten, Export von Ladedaten, Inbetriebnahme aller angeschlossenen Ladestationen. Konnektivität: Verbindung mit der OCPP-Überwachung (OCPP 1.6 Json), Verbindung mit der EcoStruxure-Betreuung (Webservices), Optional: 3G/4G-Modem, Inbetriebnahme per Ethernet-Kabel. Mechanische und umwelttechnische Eigenschaften: IP-Schutzgrad IP40, Betriebstemperatur 0 bis 50 °C, Lagertemperatur -20 bis 60 °C. Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 95 % nicht kondensierend, Betriebshöhe max. 2000 m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lade-Controller
Stromversorgung:
12 bis 24 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.089,01*
€ 3.191,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.099,87*
€ 3.192,10*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.113,43*
€ 3.205,66*
Frei Haus
ab € 3.127,53*
€ 3.222,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.502,36*
€ 3.594,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.594,59*
€ 4.277,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.569,44*
€ 4.247,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.519,13*
€ 4.187,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.502,36*
€ 4.167,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3255
ab € 166,99*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3155
ab € 175,70*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3455
ab € 181,04*
Zubehör
Schneider Electric
EGX150
ab € 550,27*
Zubehör
Schneider Electric
ABLM1A24025
ab € 64,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.