Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoStruxure EV Charging Expert für max. 15 Ladestationen, HMIBSCEA53D1ESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoStruxure EV Charging Expert für max. 15 Ladestationen, HMIBSCEA53D1ESS
EcoStruxure EV Charging Expert für max. 15 Ladestationen, HMIBSCEA53D1ESS
Artikel-Nr.:
     4502-02P5882
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIBSCEA53D1ESS
EAN/GTIN:
     3606489943059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
eMobility
Lademanagement
Lastmanagement
Lade-Controller, HMIBSCEA53D1ESS, Schneider Electric HMIBSCEA53D1ESS - EV Charging Expert - Lastmanagement für EVlink Ladestationen mit statischer Regelung von bis zu 15 Ladestationen in einer Zone. Betriebsart: statisch, regelbare Zonen: 1, Zonenlevel: 1. Verbauchsauswertung sämtlicher Ladestationen, RFID-Badge Management, Monitoring über Dashboard und Fernzugriff auf die Ladestationen. Export von Wartungsberichten, Export von Ladedaten, Inbetriebnahme aller angeschlossenen Ladestationen. Konnektivität: Verbindung mit der OCPP-Überwachung (OCPP 1.6 Json), Verbindung mit der EcoStruxure-Betreuung (Webservices), Optional: 3G/4G-Modem, Inbetriebnahme per Ethernet-Kabel. Mechanische und umwelttechnische Eigenschaften: IP-Schutzgrad IP40, Betriebstemperatur 0 bis 50 °C, Lagertemperatur -20 bis 60 °C. Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 95 % nicht kondensierend, Betriebshöhe max. 2000 m.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lade-Controller
Stromversorgung:
12 bis 24 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.445,06*
€ 1.551,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.435,48*
€ 1.552,14*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.440,39*
€ 1.558,70*
Frei Haus
ab € 1.461,80*
€ 1.566,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.631,94*
€ 1.747,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.747,78*
€ 2.079,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.732,35*
€ 2.061,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.679,87*
€ 1.999,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.649,44*
€ 1.962,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.631,94*
€ 1.942,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3255
ab € 166,99*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3155
ab € 175,70*
Zubehör
Schneider Electric
ABL8RPS24030
ab € 78,06*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3555
ab € 236,75*
Zubehör
Schneider Electric
EGX150
ab € 550,27*
Zubehör
Schneider Electric
METSEPM5320
ab € 284,15*
Zubehör
Schneider Electric
EVP3MM
ab € 404,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.