Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene, 2-polig, (L) 360 mm, für Leistungsschalter, GB2G210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschiene, 2-polig, (L) 360 mm, für Leistungsschalter, GB2G210
Sammelschiene, 2-polig, (L) 360 mm, für Leistungsschalter, GB2G210
Artikel-Nr.:
     4502-02P6075
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GB2G210
EAN/GTIN:
     4099889304107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
schneider phasenschiene
sammelschienen
Sammelschiene, GB2G210, Schneider Electric Sammelschiene für die Leistungsschalterreihe GB2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-polig
Geeignet für:
Leistungsschalter
Länge:
360 mm
Zubehörart:
Sammelschiene
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 33,53*
€ 44,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,38*
€ 64,67*
€ 4,00*
ab € 50,43*
€ 65,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.