Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integrierter Antrieb mit Servomotor, 36 V (DC), 10 A, 45 Ncm, 4300 1/min, ILA1F5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Integrierter Antrieb mit Servomotor, 36 V (DC), 10 A, 45 Ncm, 4300 1/min, ILA1F5
Integrierter Antrieb mit Servomotor, 36 V (DC), 10 A, 45 Ncm, 4300 1/min, ILA1F5
Artikel-Nr.:
     4502-02P7597
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILA1F572PB1A0
EAN/GTIN:
     4099891514761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servoantrieb
Servomotor
Synchronmotor
servoantrieb schneider
Integr. Antrieb ILA m. Servomotor, 24-36V, CANopen, Leiterplat.st.verb. Integrierter Antrieb mit Servomotor, Vorteile: Hohe Dynamik durch hoes Drehmoment während der Beschleunigung, Verschiedene Wicklungsarten zur Anpassung spezischer Anforderungen und hochauflösendem Encoder inklusive. Die technischen Merkmale von ILA1F572PB1A0 von Schneider Electric im Überblick * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Lager sonstige * Kühlmethode Luft * Kippmomentverhältnis 0 * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Energieeffizienzklasse sonstige * Betriebstemperatur - °C, 50 °C * Bemessungsspannung 24 V * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Nenndrehmoment 0 Nm * Polzahl 6 * Rahmengröße gemäß IEC 0 mm * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Ausführung sonstige * Anlaufstromverhältnis 0 * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Anzahl der Phasen 1 * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige * Volllasteffizienz 0 % * Schutzart (IP) IP54 * Spannungsart DC * Überlastfähigkeit Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Integrierter Antrieb mit Servomotor
Drehmoment:
45 Ncm
Drehzahl:
4300 1/min
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (DC):
36 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: servoantrieb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 984,42*
€ 1.056,92*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 997,67*
€ 1.071,03*
Frei Haus
ab € 1.370,51*
€ 1.452,22*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.546,83*
€ 1.624,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.653,02*
€ 1.731,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.731,67*
€ 2.060,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.716,99*
€ 2.043,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.672,94*
€ 1.990,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.658,25*
€ 1.973,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.653,02*
€ 1.967,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.