Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integrierter Antrieb mit Servomotor, 36 V (DC), 10 A, 41 Ncm, 5000 1/min, ILA1F5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Integrierter Antrieb mit Servomotor, 36 V (DC), 10 A, 41 Ncm, 5000 1/min, ILA1F5
Integrierter Antrieb mit Servomotor, 36 V (DC), 10 A, 41 Ncm, 5000 1/min, ILA1F5
Artikel-Nr.:
     4502-02P7613
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILA1F572TC1A0
EAN/GTIN:
     4099891514853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Servoantrieb
Servomotor
Rundsteckverbinder sonstige
Integr. Antrieb ILA m. Servomotor, 24-36 V, CANopen, Ind.steckverbinder Integrierter Antrieb mit Servomotor, Vorteile: Hohe Dynamik durch hoes Drehmoment während der Beschleunigung, Verschiedene Wicklungsarten zur Anpassung spezischer Anforderungen und hochauflösendem Encoder inklusive. Die technischen Merkmale von ILA1F572TC1A0 von Schneider Electric im Überblick * Anzahl der Phasen 1 * Anlaufstromverhältnis 0 * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Ausführung Wellenende sonstige * Ausführung sonstige * Bauform sonstige * Belastungszyklus sonstige * Rahmengröße gemäß IEC 0 mm * Polzahl 6 * Nenndrehmoment 0 Nm * Mit Kondensschutz Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Bemessungsspannung 24 V * Betriebstemperatur 50 °C, - °C * Energieeffizienzklasse sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Kippmomentverhältnis 0 * Lager sonstige * Kühlmethode Luft * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Überlastfähigkeit Nein * Spannungsart DC * Schutzart (IP) IP54 * Volllasteffizienz 0 % * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Integrierter Antrieb mit Servomotor
Drehmoment:
41 Ncm
Drehzahl:
5000 1/min
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (DC):
36 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.1 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.136,93*
€ 1.229,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.139,91*
€ 1.234,74*
Frei Haus
ab € 1.584,08*
€ 1.700,05*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.793,86*
€ 1.908,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.858,91*
€ 1.988,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.988,90*
€ 2.366,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.977,17*
€ 2.352,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.919,52*
€ 2.284,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.885,70*
€ 2.243,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.858,91*
€ 2.212,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.