Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integrierter Antrieb mit Servomotor, 48 V (DC), 200 mA, 31 Ncm, 7000 1/min, ILA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Integrierter Antrieb mit Servomotor, 48 V (DC), 200 mA, 31 Ncm, 7000 1/min, ILA2
Integrierter Antrieb mit Servomotor, 48 V (DC), 200 mA, 31 Ncm, 7000 1/min, ILA2
Artikel-Nr.:
     4502-02P7701
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILA2K571TC1F0
EAN/GTIN:
     4099891515683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servoantrieb
Servomotor
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Integr. Antrieb ILA mit Servomotor, 24-48V, EtherNet/IP, Ind.steckverbinder Integrierter Antrieb mit Servomotor, Vorteile: Hohe Dynamik durch hoes Drehmoment während der Beschleunigung, Verschiedene Wicklungsarten zur Anpassung spezischer Anforderungen und hochauflösendem Encoder inklusive. Die technischen Merkmale von ILA2K571TC1F0 von Schneider Electric im Überblick * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Lager sonstige * Kühlmethode Luft * Kippmomentverhältnis 0 * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Energieeffizienzklasse sonstige * Betriebstemperatur 50 °C, - °C * Bemessungsspannung 24 V * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Nenndrehmoment 0 Nm * Polzahl 6 * Rahmengröße gemäß IEC 0 mm * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Ausführung sonstige * Anlaufstromverhältnis 0 * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Anzahl der Phasen 1 * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige * Volllasteffizienz 0 % * Schutzart (IP) IP54 * Spannungsart DC * Überlastfähigkeit Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Integrierter Antrieb mit Servomotor
Drehmoment:
31 Ncm
Drehzahl:
7000 1/min
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
200 mA
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.1 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.838,96*
€ 1.957,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.837,15*
€ 1.962,34*
Frei Haus
ab € 2.576,39*
€ 2.720,00*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.872,94*
€ 3.026,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.002,35*
€ 3.153,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.153,97*
€ 3.753,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.127,08*
€ 3.721,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.047,69*
€ 3.626,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.008,69*
€ 3.580,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.002,35*
€ 3.572,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.