Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC-Motor, 36 V (DC), 200 mA, 54:1, 6 Nm, 75 1/min, ILE1F661PC1A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EC-Motor, 36 V (DC), 200 mA, 54:1, 6 Nm, 75 1/min, ILE1F661PC1A6
EC-Motor, 36 V (DC), 200 mA, 54:1, 6 Nm, 75 1/min, ILE1F661PC1A6
Artikel-Nr.:
     4502-02P7824
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILE1F661PC1A6
EAN/GTIN:
     4099891516567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schrittmotor
36v schrittmotor
schrittmotor
EC-Motor 24-36 V, CANopen DS301-Schnittstelle, L=174mm, 54:1 Integrierter Antrieb mit bürstenlosem DC-Motor, Vorteile: Hohes Selbsthaltemoment ermöglicht in vielen Fällen den Verzicht auf eine Haltebremse, Perfekt für automatische Formatanpassungen, integrierte Elektronik bietet Die technischen Merkmale von ILE1F661PC1A6 von Schneider Electric im Überblick * Anzahl der Phasen 1 * Anlaufstromverhältnis 0 * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Bauform sonstige * Belastungszyklus sonstige * Rahmengröße gemäß IEC 0 mm * Polzahl 6 * Nenndrehmoment 6 Nm * Mit Kondensschutz Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Bemessungsspannung 24 V * Betriebstemperatur 50 °C, - °C * Energieeffizienzklasse sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Kippmomentverhältnis 0 * Lager sonstige * Kühlmethode Luft * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Überlastfähigkeit Nein * Spannungsart DC * Schutzart (IP) IP54 * Volllasteffizienz 0 % * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bürstenloser Gleichstrommotor
Drehmoment:
6 Nm
Drehzahl:
75 1/min
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (DC):
36 V
Nennstrom:
200 mA
Übersetzung:
54:1
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.25 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor schneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.199,01*
€ 2.393,42*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.275,97*
€ 2.393,43*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.294,31*
€ 2.414,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.324,78*
€ 2.455,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.414,15*
€ 2.872,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.400,52*
€ 2.856,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.338,75*
€ 2.783,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.305,96*
€ 2.744,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.294,31*
€ 2.730,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.