Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC-Motor, 36 V (DC), 200 mA, 92:1, 9,2 Nm, 44 1/min, ILE1F661PC1A7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EC-Motor, 36 V (DC), 200 mA, 92:1, 9,2 Nm, 44 1/min, ILE1F661PC1A7
EC-Motor, 36 V (DC), 200 mA, 92:1, 9,2 Nm, 44 1/min, ILE1F661PC1A7
Artikel-Nr.:
     4502-02P7825
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILE1F661PC1A7
EAN/GTIN:
     4099891516574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schrittmotor
Synchronmotor
schrittmotor
EC-Motor 24-36 V, CANopen DS301-Schnittstelle, L=174mm, 92:1 Integrierter Antrieb mit bürstenlosem DC-Motor, Vorteile: Hohes Selbsthaltemoment ermöglicht in vielen Fällen den Verzicht auf eine Haltebremse, Perfekt für automatische Formatanpassungen, integrierte Elektronik bietet Die technischen Merkmale von ILE1F661PC1A7 von Schneider Electric im Überblick * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Lager sonstige * Kühlmethode Luft * Kippmomentverhältnis 0 * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Energieeffizienzklasse sonstige * Betriebstemperatur - °C, 50 °C * Bemessungsspannung 24 V * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Nenndrehmoment 9 Nm * Polzahl 6 * Rahmengröße gemäß IEC 0 mm * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Ausführung sonstige * Anlaufstromverhältnis 0 * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Anzahl der Phasen 1 * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige * Volllasteffizienz 0 % * Schutzart (IP) IP54 * Spannungsart DC * Überlastfähigkeit Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bürstenloser Gleichstrommotor
Drehmoment:
9,2 Nm
Drehzahl:
44 1/min
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (DC):
36 V
Nennstrom:
200 mA
Übersetzung:
92:1
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.25 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.462,33*
€ 1.540,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.468,09*
€ 1.546,10*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.282,47*
€ 2.390,99*
Frei Haus
ab € 2.210,54*
€ 2.390,99*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.390,64*
€ 2.492,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.492,03*
€ 2.965,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.474,11*
€ 2.944,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.419,02*
€ 2.878,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.390,64*
€ 2.844,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.