Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integrierter Servomotor, 24 V (DC), 720 W, 1.5 A, 1,15 Nm, 6000 1/min, ILM0703P0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Integrierter Servomotor, 24 V (DC), 720 W, 1.5 A, 1,15 Nm, 6000 1/min, ILM0703P0
Integrierter Servomotor, 24 V (DC), 720 W, 1.5 A, 1,15 Nm, 6000 1/min, ILM0703P0
Artikel-Nr.:
     4502-02P8002
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILM0703P02F0000
EAN/GTIN:
     4099891518110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Integ. Servomotor- 2,2 Nm - 6000 U/min - Multip.Drehung - m.Bremse In Lexium 62 ILM integrierte Servomodule sorgen dafür, dass Servoantriebe sich nicht mehr im Schaltschrank, sondern im Feld befinden. Mechanik, Software und sogar Elektronik können modular designt werden. Dadurch sind
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
1,15 Nm
Drehzahl:
6000 1/min
Leistung:
720 W
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
1.5 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
6.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.833,01*
€ 1.911,77*
Frei Haus
ab € 1.788,24*
€ 1.916,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.219,97*
€ 2.297,12*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.345,43*
€ 2.425,86*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.443,89*
€ 2.527,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.527,67*
€ 3.007,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.508,22*
€ 2.984,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.469,33*
€ 2.938,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.456,36*
€ 2.923,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.443,89*
€ 2.908,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.