Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 150 x 3.6 mm, Bündel-Ø 3.5 bis 36 mm, natur, UV-b


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 150 x 3.6 mm, Bündel-Ø 3.5 bis 36 mm, natur, UV-b
Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 150 x 3.6 mm, Bündel-Ø 3.5 bis 36 mm, natur, UV-b
Kabelbinder, Polyamid, (L x B) 150 x 3.6 mm, Bündel-Ø 3.5 bis 36 mm, natur, UV-b
Artikel-Nr.:
     4502-02P8551
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT46064
EAN/GTIN:
     4099891201135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schneider
kabelbinder
kabelbinder klar
Kabelbinder, IMT46064, Schneider Electric Der IMT46064 ist ein Kabelbinder, der zum Bündeln und Fixieren von Kabeln, Rohren und Schläuchen verwendet wird. Er besteht aus klarem Polyamid und ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
3.6 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
Ja
Länge:
150 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
36 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
3.5 mm
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Ja
Verschluss lösbar:
Nein
min.Haltekraft:
180 N
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,01006*
€ 0,01823*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0103*
€ 0,0186*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0113*
€ 0,0202*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,01146*
€ 0,02126*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0127*
€ 0,0224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0186*
€ 0,0221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0156*
€ 0,0186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,0174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.