Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallfilm Widerstand, 500 Ω, 0.4 W, ±0,1 %, MBB0207VD5000BC100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfilm Widerstand, 500 Ω, 0.4 W, ±0,1 %, MBB0207VD5000BC100
Metallfilm Widerstand, 500 Ω, 0.4 W, ±0,1 %, MBB0207VD5000BC100
Artikel-Nr.:
     4502-03E9439
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB0207VD5000BC100
EAN/GTIN:
     4099879653925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Abbildung kann abweichen. Metallschicht-Widerstand, MBB0207VD5000BC100, Vishay Der MBB0207VD5000BC100 ist ein bedrahteter Metallfilmwiderstand mit bewährter Zuverlässigkeit. Dieses Produkt ist die perfekte Wahl für alle hochzuverlässigen Anwendungen, die typischerweise in der Militär-, Luft- und Raumfahrtelektronik zu finden sind. Features * Bewährte Zuverlässigkeit * Fortschrittliche Dünnschichttechnologie * Intrinsische Schwefelresistenz * Datumscode der Einzellose Anwendungen * Militär * Avionik * Weltraum
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
2.5 mm
Isolationsspannung:
75 V
Länge:
6.5 mm
Leistung:
0.4 W
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
500 Ω
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.