Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsbürste, für Saugarm Ø 60 mm, 700-3026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungsbürste, für Saugarm Ø 60 mm, 700-3026
Reinigungsbürste, für Saugarm Ø 60 mm, 700-3026
Artikel-Nr.:
     4502-03L0533
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     700-3026
EAN/GTIN:
     4099891425722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemisches Hilfsmittel
Pflegemittel
Reiniger
Reinigungsmittel
REINIGUNGSBÜRSTE FÜR SAUGARM Ø 60MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Saugarm Ø 60 mm
Produkt-Art:
Reinigungsbürste
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 32,73*
€ 44,55*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,64*
€ 46,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
0F15
ab € 86,90*
Sonstiges
Weller Tools
0F20
ab € 135,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.