Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch-Anschlussstutzen, Ø 75 mm, Weller FT91000004 für Laserline 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch-Anschlussstutzen, Ø 75 mm, Weller FT91000004 für Laserline 400V
Schlauch-Anschlussstutzen, Ø 75 mm, Weller FT91000004 für Laserline 400V
Artikel-Nr.:
     4502-03L0731
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91000004
EAN/GTIN:
     4099891404642
Suchbegriffe:
Lötgerät
Lötwerkzeug
Absaugung
Filtration
ANSCHLUSSSTUTZEN Ø75MM LL 400 V ERSATZ
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ø 75 mm
Geeignet für:
Laserline 400V
Zubehörart:
Schlauch-Anschlussstutzen
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.