Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktfilter, Weller FT91000010 für Laserline 200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktfilter, Weller FT91000010 für Laserline 200V
Kompaktfilter, Weller FT91000010 für Laserline 200V
Artikel-Nr.:
     4502-03L0737
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91000010
EAN/GTIN:
     4099891404666
Suchbegriffe:
Lötgerät
Lötwerkzeug
Absaugung
Filtration
Partikelfilter, FT91000010, Weller Partikelfilter H13 und Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Laserline 200V
Zubehörart:
Kompaktfilter
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
17.45 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 355,07*
€ 423,69*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,07*
€ 423,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,69*
€ 504,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,74*
€ 498,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,02*
€ 461,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,94*
€ 439,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,07*
€ 422,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
FT91002699N
ab € 4.108,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.