| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L0819 Herst.-Nr.: KDS660 EAN/GTIN: 4099891414047 |
| | |
|
| | |
| Packung mit 500 Stück, Dosiernadel, KDS660, Weller Edelstahlnadeln mit Kunststoffkörper. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dosiernadel-Kit | Innendurchmesser: | 0.41 mm | Ursprungsland: | KR | Gewicht: | 0.78 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weller dosiernadel, dosiernadel, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät, Applikationsnadel, Dosiernadel-Sortiment, Dosierer, Pipette, Vakuum-Greifer, Vakuumpinzette, Vakuum-Pipetten, Pipetten-Zubehör, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötzubehör, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,13* | € 213,59* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,91* | € 242,57* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,03* | € 245,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|