Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 10 ccm, schwarz, KDS810S6N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter 10 ccm, schwarz, KDS810S6N
Adapter 10 ccm, schwarz, KDS810S6N
Artikel-Nr.:
     4502-03L0823
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     KDS810S6N
EAN/GTIN:
     4099891414078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierzubehör
Kartuschenadapter
kartuschenadapter
Spritzenadapter, KDS810S6N, Weller Metallspritzenadapter mit Luftleitung und Anschlussstück. Passt in alle Arten von Spritzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter 10 ccm
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Dosiergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,78*
€ 70,66*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 70,16*
€ 89,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
KDS806V
ab € 614,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.