Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötpinzette WX-Serie, Weller WXMT MS, 80 W, 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötpinzette WX-Serie, Weller WXMT MS, 80 W, 12 V
Entlötpinzette WX-Serie, Weller WXMT MS, 80 W, 12 V
Artikel-Nr.:
     4502-03L0962
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WXMT MS
EAN/GTIN:
     4099891388744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Entlötpinzettenhandstück, T0051317999N, Weller Mikro-Entlötpinzette 2 x 40 W, 12 V (Handstück ohne Spitzen) für Aktiv-Spitzen-Heiztechnik Features * Intelligente Mikro-Entlötpinzette 2 x 40 W, 12 V * Militär Standard * Lötspitzen separat geerdet * Zum Löten und Entlöten von SMD-Bauteile mit hohem Energiebedarf * Sehr feine, schlanke Pinzette für optimale Löt-/ und Entlötarbeiten, kompatibel mit allen WX Stationen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötpinzette
Eingangsspannung:
12 V
Geeignet für:
WX1, WX2, WXA2, WXD2, WXR3
Leistung:
80 W
Lötspitzen Serie:
RTW
max. Temperatur:
454 °C
min. Temperatur:
93 °C
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entlötpinzette weller, entlötpinzette, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Auslötpinzette, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,84*
€ 243,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054465599N
ab € 72,18*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 631,19*
Zubehör
Weller Tools
WSR 204
ab € 73,09*
Zubehör
Weller Tools
RTW 2MS
ab € 90,68*
Zubehör
Weller Tools
RTW 4MS
ab € 111,41*
Zubehör
Weller Tools
T0053426399N
ab € 689,84*
Zubehör
Weller Tools
T0053500699N
ab € 1.974,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.