Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal Lötstation mit Lötzinnzuführung, Weller WSF 81D8, 80 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Kanal Lötstation mit Lötzinnzuführung, Weller WSF 81D8, 80 W, 230 V
1-Kanal Lötstation mit Lötzinnzuführung, Weller WSF 81D8, 80 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-03L1311
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WSF 81D8
EAN/GTIN:
     4099891387259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation
Lötdrahtvorschubsystem, WSF 81D8, Weller Lötdrahtvorschubsystem 80 W Features * Für Lötdrähte von Ø 0,8 mm bis 1,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Lötstation mit Lötzinnzuführung
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
80 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
150 °C
Spannung:
230 V
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.549,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.624,32*
€ 1.932,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.613,98*
€ 1.920,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.579,04*
€ 1.879,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.554,57*
€ 1.849,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.549,47*
€ 1.843,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,87*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.