Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHP 3000 HEIZPLATTE 230V 1200W F/G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WHP 3000 HEIZPLATTE 230V 1200W F/G
WHP 3000 HEIZPLATTE 230V 1200W F/G
WHP 3000 HEIZPLATTE 230V 1200W F/G
Artikel-Nr.:
     4502-03L1445
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WHP 3000 230V 1200W F/G
EAN/GTIN:
     4099891413026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorheizplatte
vorheizplatte weller
vorheizplatte
Infrarotvorheizplatte, WHP 3000 230V 1200W F/G, Weller Infrarotvorheizplatte 1200 W, 230 V mit Easy Fix Leiterplattenhalter Features * Digitale Regelelektronik * 6 Infrarot Hochtemperaturstrahler für schnelle und effektive Erwärmung * 2 Easy Fix Leiterplattenhalter * Beheizte Fläche 190 x 245 mm * Temperaturbereich 50 °C - 400 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Infrarotvorheizplatte
Leistung:
1200 W
max. Temperatur:
400 °C
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Heizplatte, Lötheizplatte, Löt-Vorheizplatte, Platinenvorwärmer, Preheater, Unterheizung, Vorheizung, Infrarotvorheizplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.887,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.970,52*
€ 2.344,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.961,65*
€ 2.334,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.920,02*
€ 2.284,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.890,28*
€ 2.249,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.887,12*
€ 2.245,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058755782
ab € 162,56*
Zubehör
Weller Tools
WBH 2
ab € 447,51*
Zubehör
Weller Tools
WCB 2
ab € 121,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.