| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-03L1579 Herst.-Nr.: WFAF 50 EAN/GTIN: 4099891404819 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WFAF 50 FLEX.ABSAUGARM M.TRICHTER Ø 10CM Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | mit Trichter Ø 100 mm | Geeignet für: | Flächenabsaugung | Zubehörart: | Flexibler Absaugarm | Ursprungsland: | GB | Gewicht: | 0.48 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: absaugarm, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampfabsorber, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |