Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Bananenstecker / DK10 stapelbar ESD PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter Bananenstecker / DK10 stapelbar ESD PROTECT
Adapter Bananenstecker / DK10 stapelbar ESD PROTECT
Artikel-Nr.:
     4502-03L2703
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0599004
EAN/GTIN:
     4099891439392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Band
Antistatikhandgelenkband
Erdungshandgelenkband
ESD-Gelenkband
Adapter Bananenstecker / DK10Buchse & DK10 Stecker stapelbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Adapter Bananenstecker
Druckknopfdurchmesser:
10 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.