Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Überwachungssystem Dual/Bananensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanent-Überwachungssystem Dual/Bananensteckverbinder
Permanent-Überwachungssystem Dual/Bananensteckverbinder
Artikel-Nr.:
     4502-03L2734
Hersteller:
     ESD PROTECT
Herst.-Nr.:
     BK0205003
EAN/GTIN:
     4099891440282
Artikeldatenblatt
Permanent-Überwachungssystem (Monitor) Doppelstation Überwachung von 2 x Handgelenksbändern und 2 x Erdung der Tischmatte in Echtzeit durch Wave Distortion Technology. Mit Parkpositionen für DK4 Handgelenksbänder. Lieferumfang: Dual Monitor mit Netzteil 2x Satelliten mit jeweils 2 x Bananensteckverbinder (für Handgelenksband und Tischmatte) 2xAnschlusskabel für Tischmatten, 1.80m 2xErdungskabel für Tischmatten, 1.80m 2xVerbindungskabel Satellit-Monitor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Permanent-Überwachungsmonitor
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,48*
€ 489,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,34*
€ 460,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,47*
€ 438,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,96*
€ 425,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,09*
€ 402,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.