| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L2843 Herst.-Nr.: BK0701177 EAN/GTIN: 4099891438265 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Verpackungsbeutel, BK0701177, ESD PROTECT Features * ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 125 mm x 200 mm, ableitfähig, Zip-Verschluß * Entspricht Norm IEC 61340-5-1 und RoHS-konform * Foliendicke: 0,08 mm, pink, transparent * Oberflächenwiderstand: Rs=10E10 Weitere Informationen: | | Breite: | 125 mm | Länge: | 200 mm | Verschluss: | Zipp | Ursprungsland: | PL | Gewicht: | 0.2586 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, flachbeutel 12,5x20cm, abschirmbeutel, flachbeutel 200mm, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Druckverschlussbeutel, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Abschirmtüte, Antistatik-Beutel, ESD-Abschirmbeutel, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter |
| | |
| |