| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L2897 Herst.-Nr.: BK0702010 EAN/GTIN: 4099891438432 |
| | |
|
| | |
| Packung mit 400 STK, Trockenmittelbeutel mit Ton 1 TM-Einheit (35 gr) Beutel mit ableitfähiger Beschichtung und umweltfreundlicher Tonfüllung Nutzbar bis: 50 Grad Celcius, Feuchtigkeit: von 15% bis 50% HR Reaktivierung: 120ºC - VE = 400 Stück Weitere Informationen: | | Verschluss: | Verschweißbar | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0358 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trockenmittelbeutel, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Abschirmbeutel, Abschirmtüte, Antistatik-Beutel, ESD-Abschirmbeutel, ESD-Beutel, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter |
| | |
| |