Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsägensatz, 6-teilig, 65-83 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lochsägensatz, 6-teilig, 65-83 mm
Lochsägensatz, 6-teilig, 65-83 mm
Lochsägensatz, 6-teilig, 65-83 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3357
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     424046
EAN/GTIN:
     5051074240460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
- Hergestellt aus legiertem Stahl erster Güteklasse mit 8 % Kobalt für längere Lebensdauer - Ausgezeichnete Verschleissfestigkeit, auch bei hohen Temperaturen - Für schnelles und sauberes Schneiden/Sägen von Metall, Holz, Aluminium, Eisen Druckguss, Messing und Kunststoff - Variable Zahneinteilung - schneller Schnitt, effektiver Spanauswurf, weniger Vibrationen - Satzinhalt: Lochsägen: 65, 70, 76, 83 mm Schnellfreigabeaufnahme von 32 bis 114 mm (11-mm-Schaft) Innensechskantschlüssel 4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lochsägensatz, 6-teilig, 65-83 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.576 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, lochsägen satz, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Werkzeuge, Säge, Lochsäge, Werkzeugeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 66,39*
€ 90,64*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 87,37*
€ 111,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,62*
€ 132,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,17*
€ 131,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,23*
€ 126,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,30*
€ 121,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,37*
€ 103,97
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 87,37* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.