Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehband mit Stahlkern, 50 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeleinziehband mit Stahlkern, 50 Meter
Kabeleinziehband mit Stahlkern, 50 Meter
Kabeleinziehband mit Stahlkern, 50 Meter
Kabeleinziehband mit Stahlkern, 50 Meter
Artikel-Nr.:
     4502-03L3408
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     495055
EAN/GTIN:
     5013969950557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
- Hochqualitäts-Kabeleinziehband - Stahldrahtkern sorgt für hervorragende Zugfestigkeit - POM -Überzug (Polyoxymethylen), verschleißfest und reibungsarm beim Einziehen von Kabeln - Flexibler Führungskopf ermöglicht die Navigation in Rohren mit mehreren Biegungen - Durchmesser: 5,5 mm - Länge: 50 Meter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabeleinziehband
Durchmesser:
5.5 mm
Inhalt:
1 Flexibler Führungskopf
Reichweite:
50 m
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
2.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fädelbesteck Anfangshülse, Fädelbesteck Führungskopf, Fädelbesteck Service Set, Fädelbesteck Zugöse, kabeleinziehband 50m, kabeleinziehband, c.k kabeleinziehband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabeleinziehhilfe, Kabeleinzugshilfe, Kabel-Einziehband, Werkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,24*
€ 139,65*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 116,58*
€ 139,83*
€ 6,90*
ab € 117,13*
€ 140,24*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 122,74*
€ 148,04*
€ 3,50*
ab € 129,84*
€ 154,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.